Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Stecker für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Stecker für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 24 V DC, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2500640

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Polzahl - 0

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177918771

Sonepar Artikelnummer

120493992

Hersteller Artikelnummer

2500640

Hersteller Typ

SZ2500640

Hersteller Artikel Nr.:

2500640

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0 A

Polzahl:

0

Anzahl der Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

0

Art des Verteilers:

sonstige

Bemessungsstrom zur Leuchte:

0 A

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

0

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

0 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

0 °C

Brandlast:

0 kWh

Verschmutzungsgrad:

0

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.045 kg

SZ Stecker, für Durchgangsverdrahtung, 2 polig, 24 V DC, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung