RITTAL - Steckerdurchführung für Steckerausbrüche (24-polig), Kabeldurchmesser 8-36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2400000
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 142 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022263
Sonepar Artikelnummer
120258253
Hersteller Artikelnummer
2400000
Hersteller Typ
SZ2400000
Hersteller Artikel Nr.:
2400000
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
142 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.270 kg


