RITTAL - Steckerdurchführung klein, für 2 Kabel mit Durchmesser 6-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2400300
Ausführung - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Bohrungsdurchmesser - 8 mm
Für Wandstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177267909
Sonepar Artikelnummer
120252013
Hersteller Artikelnummer
2400300
Hersteller Typ
SZ2400300
Hersteller Artikel Nr.:
2400300
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
0
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
0 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.063 kg


