Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Steckleiste B=25mm, für SV 9342700/710, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Steckleiste B=25mm, für SV 9342700/710, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342720

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.504 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503830

Sonepar Artikelnummer

120256776

Hersteller Artikelnummer

9342720

Hersteller Typ

SV9342720

Hersteller Artikel Nr.:

9342720

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.504 kg

Steckleiste für CB Geräteadapter System Rittal RiLine60 Bezeichnung Steckleiste für CB Geräteadapter zur Erweiterung der Baubreite von 140mm auf 190mm ( Baubreite 25mm ). Für SV 9342700 / 710 System: Rittal RiLine60