Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sternpunkt f. 6,3mm Flachstecker, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sternpunkt f. 6,3mm Flachstecker, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7548210

  • Anzahl der Anschlüsse - 20

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177520264

Sonepar Artikelnummer

120256777

Hersteller Artikelnummer

7548210

Hersteller Typ

IT7548210

Hersteller Artikel Nr.:

7548210

Anzahl der Anschlüsse:

20

Bemessungsstrom:

8 A

Werkstoff:

sonstige

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Schienenlänge:

0 mm

Montageart:

sonstige

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Isolierter Einbau:

Ja

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.110 kg

DK Sternpunkt zum Potenzialausgleich, für Erdungsbolzen, 8 mm, für Flachstecker, 6,3 mm