RITTAL - Strahlwasserhaube für SK 3237.xxx Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3237080
Breite - 150 mm
Höhe - 230 mm
Tiefe - 40 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177651579
Sonepar Artikelnummer
120494048
Hersteller Artikelnummer
3237080
Hersteller Typ
SK3237080
Hersteller Artikel Nr.:
3237080
Breite:
150 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.998 kg


