RITTAL - Strahlwasserhaube für SK 3238.xxx Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238080
Breite - 176 mm
Höhe - 245 mm
Tiefe - 55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177651685
Sonepar Artikelnummer
120494054
Hersteller Artikelnummer
3238080
Hersteller Typ
SK3238080
Hersteller Artikel Nr.:
3238080
Breite:
176 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.230 kg


