RITTAL - Strahlwasserhaube für SK 3240, 3241.xxx Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240080
Breite - 282 mm
Höhe - 390 mm
Tiefe - 85 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177651920
Sonepar Artikelnummer
120494071
Hersteller Artikelnummer
3240080
Hersteller Typ
SK3240080
Hersteller Artikel Nr.:
3240080
Breite:
282 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
85 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.500 kg


