RITTAL - Strahlwasserhaube für SK 3243, 3244.xx Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3243080
Breite - 350 mm
Höhe - 480 mm
Tiefe - 110 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177652095
Sonepar Artikelnummer
120283983
Hersteller Artikelnummer
3243080
Hersteller Typ
SK3243080
Hersteller Artikel Nr.:
3243080
Breite:
350 mm
Höhe:
480 mm
Tiefe:
110 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.800 kg


