Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Strahlwasserhaube für SK 3245.xxx Edelstahl

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Strahlwasserhaube für SK 3245.xxx Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3245080

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 480 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177655522

Sonepar Artikelnummer

120494091

Hersteller Artikelnummer

3245080

Hersteller Typ

SK3245080

Hersteller Artikel Nr.:

3245080

Breite:

350 mm

Höhe:

480 mm

Tiefe:

160 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7001

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

5.320 kg

SK Strahlwasserhaube, für SK 3245…. BHT: 350 x 480 x 160 mm