Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Stromwandler 2000 A, 70 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Stromwandler 2000 A, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9393570

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177049888

Sonepar Artikelnummer

121401544

Hersteller Artikelnummer

9393570

Hersteller Typ

SV 9393570

Hersteller Artikel Nr.:

9393570

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

70 mm

Leistungsaufnahme:

0 W

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Öffnungsbreite:

0 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Anzahl der Primäreingänge:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.443 kg

SV Stromwandler 2000 A, 70 mm