RITTAL - Stromwandler 400/5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677875
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177971561
Sonepar Artikelnummer
121233483
Hersteller Artikelnummer
9677875
Hersteller Typ
SV9677875
Hersteller Artikel Nr.:
9677875
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Geeicht:
Nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Mit Kupferschiene:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
0
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
0.130 kg


