Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Stromwandler 400/5A (185 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Stromwandler 400/5A (185 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677951

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177984448

Sonepar Artikelnummer

121233487

Hersteller Artikelnummer

9677951

Hersteller Typ

SV9677951

Hersteller Artikel Nr.:

9677951

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Leistungsaufnahme:

0 W

Geeicht:

Nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Öffnungsbreite:

0 mm

Mit Kupferschiene:

Nein

Anzahl der Primäreingänge:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.146 kg

SV Stromwandler 400 A/5 A für NH-Lasttrennschaltleisten Gr. 2-3 / Adapter für RiLine Compact (SV 9677.XXX)