RITTAL - Stufennippel, f. Wandstärke 1,5-4,5mm, M32, Dichtbereich 13-26,5mm, PAK=25 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2899320
Ausführung - sonstige
Kabeleinführung - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Bohrungsdurchmesser - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177389625
Sonepar Artikelnummer
120252597
Hersteller Artikelnummer
2899320
Hersteller Typ
SZ2899320
Hersteller Artikel Nr.:
2899320
Ausführung:
sonstige
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Bohrungsdurchmesser:
26.5 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
32
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
0
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
0 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


