RITTAL - Stützblende für SV 9340200/210, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340220
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177502444
Sonepar Artikelnummer
120256733
Hersteller Artikelnummer
9340220
Hersteller Typ
SV9340220
Hersteller Artikel Nr.:
9340220
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.070 kg


