Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Stützisolator, H:50mm, Gewinde M10, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Stützisolator, H:50mm, Gewinde M10, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3032000

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 0 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177035287

Sonepar Artikelnummer

120258153

Hersteller Artikelnummer

3032000

Hersteller Typ

SV3032000

Hersteller Artikel Nr.:

3032000

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Länge:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.894 kg

SV Stützisolatoren 50mm Stützisolator zur Realisierung von Sammelschienensystemen mit beliebigen Schienenmittenabständen sowie zum Aufbau von isolierten PE oder PEN Schienen. Elektrische Werte Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V Technische Daten Höhe: 50 mm Scharbe: M10 System: Rittal RiLine60