Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Berührungsschutzabdeckung Form 2 b, für VX (B: 600 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Berührungsschutzabdeckung Form 2 b, für VX (B: 600 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9684960

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177936829

Sonepar Artikelnummer

120927692

Hersteller Artikelnummer

9684960

Hersteller Typ

SV9684960

Hersteller Artikel Nr.:

9684960

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.200 kg

SV Berührungsschutzabdeckung Form 2 b (Lastschaltleistenfeld), für VX (B: 600 mm)