Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Blindabdeckung für VX B:50mm, Bauform 2b, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Blindabdeckung für VX B:50mm, Bauform 2b, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9684990

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.720 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177936805

Sonepar Artikelnummer

120642965

Hersteller Artikelnummer

9684990

Hersteller Typ

SV9684990

Hersteller Artikel Nr.:

9684990

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.720 kg

SV Blindabdeckung für VX Breite: 50 mm, Bauform 2b