RITTAL - SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 800x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682328
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929661
Sonepar Artikelnummer
120642900
Hersteller Artikelnummer
9682328
Hersteller Typ
SV9682328
Hersteller Artikel Nr.:
9682328
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.680 kg


