RITTAL - SV Frontblende für VX, unten, BH: 1000x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682340
Breite - 1000 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929920
Sonepar Artikelnummer
120642906
Hersteller Artikelnummer
9682340
Hersteller Typ
SV9682340
Hersteller Artikel Nr.:
9682340
Breite:
1000 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.460 kg


