RITTAL - SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 400x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682334
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929791
Sonepar Artikelnummer
120642903
Hersteller Artikelnummer
9682334
Hersteller Typ
SV9682334
Hersteller Artikel Nr.:
9682334
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.300 kg


