RITTAL - SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 400x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682344
Breite - 400 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929821
Sonepar Artikelnummer
120642908
Hersteller Artikelnummer
9682344
Hersteller Typ
SV9682344
Hersteller Artikel Nr.:
9682344
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.150 kg


