Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Funktionsraum-Seitenwand, HT:1881x538mm, f. VX HT:2000x600mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Funktionsraum-Seitenwand, HT:1881x538mm, f. VX HT:2000x600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9683006

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 1881 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177936522

Sonepar Artikelnummer

120642916

Hersteller Artikelnummer

9683006

Hersteller Typ

SV9683006

Hersteller Artikel Nr.:

9683006

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

1881 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

23.000 kg

SV Funktionsraum-Seitenwand, Höhe x Tiefe: 1881x538 mm, für VX (Höhe x Tiefe: 2000x600 mm)