Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Funktionsraumteiler, BT:1111x780mm, f. VX BT:1200x800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Funktionsraumteiler, BT:1111x780mm, f. VX BT:1200x800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9683428

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 1111 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177936430

Sonepar Artikelnummer

120642935

Hersteller Artikelnummer

9683428

Hersteller Typ

SV9683428

Hersteller Artikel Nr.:

9683428

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

1111 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

12.520 kg

SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 1111x780 mm, für VX (Breite x Tiefe: 1200x800 mm)