RITTAL - SV Halteplatte f. Maxi-PLS Sammelschienen, BT:375x543mm, f. VX T:600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 5.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177936249
Sonepar Artikelnummer
120642923
Hersteller Artikelnummer
9683200
Hersteller Typ
SV9683200
Hersteller Artikel Nr.:
9683200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.360 kg
SV Halteplatte für Maxi-PLS Sammelschienen, Breite x Tiefe: 375x543 mm, für VX (T: 600 mm)


