RITTAL - SV Halteplatte f. Maxi-PLS Sammelschienen, BT:375x743mm, f. VX T:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683210
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 7.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177936126
Sonepar Artikelnummer
120642924
Hersteller Artikelnummer
9683210
Hersteller Typ
SV9683210
Hersteller Artikel Nr.:
9683210
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.180 kg
SV Halteplatte für Maxi-PLS Sammelschienen, Breite x Tiefe: 375x743 mm, für VX (T: 800 mm)


