RITTAL - SV Kunststoff-Flanschplatte, BH:152x48mm, f.FR-Seitenwand VX, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683040
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 152 mm
Höhe - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938977
Sonepar Artikelnummer
120642922
Hersteller Artikelnummer
9683040
Hersteller Typ
SV9683040
Hersteller Artikel Nr.:
9683040
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
152 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


