RITTAL - SV Kunststoff-Flanschplatte f. Funktionsraumteiler B:1000mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683500
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 850 mm
Höhe - 251 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177937727
Sonepar Artikelnummer
120642945
Hersteller Artikelnummer
9683500
Hersteller Typ
SV9683500
Hersteller Artikel Nr.:
9683500
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
850 mm
Höhe:
251 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.720 kg


