RITTAL - SV Kunststoff-Flanschplatte f. Funktionsraumteiler B:600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683506
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 450 mm
Höhe - 251 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177937703
Sonepar Artikelnummer
120642947
Hersteller Artikelnummer
9683506
Hersteller Typ
SV9683506
Hersteller Artikel Nr.:
9683506
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
450 mm
Höhe:
251 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.980 kg


