Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Längsverbinder H: 100 mm, für E-Cu 2x/4x50x10 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Längsverbinder H: 100 mm, für E-Cu 2x/4x50x10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9686250

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 1.720 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177936119

Sonepar Artikelnummer

120642973

Hersteller Artikelnummer

9686250

Hersteller Typ

SV9686250

Hersteller Artikel Nr.:

9686250

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

1.720 kg

SV Längsverbinder Höhe: 100 mm, für E-Cu 2x/4x50x10 mm