Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Längsverbinder H: 55 mm, für E-Cu 1x50x10 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Längsverbinder H: 55 mm, für E-Cu 1x50x10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9686260

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.939 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177936225

Sonepar Artikelnummer

120642974

Hersteller Artikelnummer

9686260

Hersteller Typ

SV9686260

Hersteller Artikel Nr.:

9686260

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.939 kg

SV Längsverbinder Höhe: 55 mm, für E-Cu 1x50x10 mm