Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Leistungsschalter-Tragschiene ACB f. VX B:400mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Leistungsschalter-Tragschiene ACB f. VX B:400mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9683304

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177937543

Sonepar Artikelnummer

120642925

Hersteller Artikelnummer

9683304

Hersteller Typ

SV9683304

Hersteller Artikel Nr.:

9683304

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.900 kg

SV Leistungsschalter-Tragschiene ACB für VX (Breite: 400 mm)