Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu, BH:80x10mm, L:180mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu, BH:80x10mm, L:180mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9686589

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 2.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177935969

Sonepar Artikelnummer

120643001

Hersteller Artikelnummer

9686589

Hersteller Typ

SV9686589

Hersteller Artikel Nr.:

9686589

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

2.560 kg

SV PE/PEN-Anreihlasche E-Cu, Breite x Höhe: 80x10 mm, L: 180 mm