Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu 30x5mm, L:1100mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu 30x5mm, L:1100mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9686522

  • Anzahl der Anschlüsse - 20

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Werkstoff - sonstige

  • Schienenlänge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177934870

Sonepar Artikelnummer

120642979

Hersteller Artikelnummer

9686522

Hersteller Typ

SV9686522

Hersteller Artikel Nr.:

9686522

Anzahl der Anschlüsse:

20

Bemessungsstrom:

13 A

Werkstoff:

sonstige

Schienenlänge:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.940 kg

SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, BH: 30x5 mm, L: 1100 mm