Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, BH:30x5mm, L:900mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, BH:30x5mm, L:900mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9686520

  • Anzahl der Anschlüsse - 20

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Werkstoff - sonstige

  • Schienenlänge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177934757

Sonepar Artikelnummer

120642978

Hersteller Artikelnummer

9686520

Hersteller Typ

SV9686520

Hersteller Artikel Nr.:

9686520

Anzahl der Anschlüsse:

20

Bemessungsstrom:

13 A

Werkstoff:

sonstige

Schienenlänge:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.200 kg

SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 30x5 mm, L: 900 mm