Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, PLS 1600

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, PLS 1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3516000

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177043558

Sonepar Artikelnummer

120471328

Hersteller Artikelnummer

3516000

Hersteller Typ

SV3516000

Hersteller Artikel Nr.:

3516000

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

2400 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

0 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

18.710 kg

PLS-Spezial-Sammelschienen E-Cu, Farbe: natur, Beschreibung: Längen von 495 mm bis 2400 mm., E-Cu