Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - SV Sammelschienen E-Cu mit integr. Loch, L: 585 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - SV Sammelschienen E-Cu mit integr. Loch, L: 585 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9684006

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 2.580 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177951198

Sonepar Artikelnummer

120642960

Hersteller Artikelnummer

9684006

Hersteller Typ

SV9684006

Hersteller Artikel Nr.:

9684006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.580 kg

SV Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen, Länge: 585 mm