RITTAL - SV Sammelschienenhalter 4-polig, 70mm, für E-Cu 30x5/10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9686100
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177950382
Sonepar Artikelnummer
120927696
Hersteller Artikelnummer
9686100
Hersteller Typ
SV9686100
Hersteller Artikel Nr.:
9686100
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
1.240 kg
SV Sammelschienenhalter 4-polig, 70 mm, für E-Cu 30x5/10 mm


