RITTAL - SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 3-polig, 185mm, f.E-Cu 50x10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9686060
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 185 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177935679
Sonepar Artikelnummer
120642968
Hersteller Artikelnummer
9686060
Hersteller Typ
SV9686060
Hersteller Artikel Nr.:
9686060
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
2.700 kg
SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 3-polig, 185 mm, für E-Cu 50x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0


