RITTAL - SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 4-polig, 80mm, für E-Cu 30x10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9686000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 80 mm
Herkunftsland - PT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177935631
Sonepar Artikelnummer
120927694
Hersteller Artikelnummer
9686000
Hersteller Typ
SV9686000
Hersteller Artikel Nr.:
9686000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
80 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
3.800 kg
SV Sammelschienenhalter (Anreihung) 4-polig, 80 mm, für E-Cu 30x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0


