RITTAL - SV Sammelschienenhalter (N-/PEN-Leiter), 1-polig, f.SS BH:50x10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9686300
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177935983
Sonepar Artikelnummer
120642975
Hersteller Artikelnummer
9686300
Hersteller Typ
SV9686300
Hersteller Artikel Nr.:
9686300
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.390 kg
SV Sammelschienenhalter (N-/PEN-Leiter), 1-polig, für Sammelschiene BH: 50x10 mm (max. 4x50x10 mm)


