RITTAL - SV Schraube M10x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9686814
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 140 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196010091
Sonepar Artikelnummer
121401573
Hersteller Artikelnummer
9686814
Hersteller Typ
SV 9686814
Hersteller Artikel Nr.:
9686814
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Ja
Linksgewinde:
Nein
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
0.760 kg


