RITTAL - SV Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschiene 45x45mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9649010
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177400863
Sonepar Artikelnummer
120256099
Hersteller Artikelnummer
9649010
Hersteller Typ
SV9649010
Hersteller Artikel Nr.:
9649010
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.230 kg
SV Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschiene 45x45 mm (Schienenquerschnitt: 974/1354 mm²)


