RITTAL - SV Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschiene 60x60mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9659010
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177400870
Sonepar Artikelnummer
120256130
Hersteller Artikelnummer
9659010
Hersteller Typ
SV9659010
Hersteller Artikel Nr.:
9659010
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg
SV Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschiene 60x60 mm (Schienenquerschnitt: 2323 mm²)


