RITTAL - SV Teiltür für VX, BH: 1000x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682106
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929173
Sonepar Artikelnummer
120927653
Hersteller Artikelnummer
9682106
Hersteller Typ
SV9682106
Hersteller Artikel Nr.:
9682106
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
11.600 kg


