RITTAL - SV Teiltür für VX, BH: 1000x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682108
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177929159
Sonepar Artikelnummer
120927654
Hersteller Artikelnummer
9682108
Hersteller Typ
SV9682108
Hersteller Artikel Nr.:
9682108
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
15.040 kg


