RITTAL - SV Teiltür für VX, BH: 400x1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682156
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 400 mm
Höhe - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177928855
Sonepar Artikelnummer
120642867
Hersteller Artikelnummer
9682156
Hersteller Typ
SV9682156
Hersteller Artikel Nr.:
9682156
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
12.000 kg


