RITTAL - SV Teiltür für VX, BH: 800x1400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682194
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177928794
Sonepar Artikelnummer
120927661
Hersteller Artikelnummer
9682194
Hersteller Typ
SV9682194
Hersteller Artikel Nr.:
9682194
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
23.000 kg


