RITTAL - SV Teiltür für VX, BH: 800x600 mm, mit Sichtscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682187
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177928756
Sonepar Artikelnummer
120642888
Hersteller Artikelnummer
9682187
Hersteller Typ
SV9682187
Hersteller Artikel Nr.:
9682187
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.600 kg


