RITTAL - SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (B: 1000/1200 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9683738
Ausführung - sonstige
Breite - 1200 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177937567
Sonepar Artikelnummer
120642957
Hersteller Artikelnummer
9683738
Hersteller Typ
SV9683738
Hersteller Artikel Nr.:
9683738
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.740 kg
SV Verdrahtungsblende, 3-teilig, für VX (Breite: 1000/1200 mm)


